Hoekcontactkogellager FAG 3217, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 49.2 mm

Hoekcontactkogellager 32

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3217
Rubix:03015738
Fabrikant:0167124470000
EAN:4012801196383
FAG 3217 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3217 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 35 °
Angular contact ball bearing 32, double row, with filling slot, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x150x150 mm
Logistiek gewicht3320 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32
Materiaalstaal
Referentietoerental4700 rpm
Grenstoerental4650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r154000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr128000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 452,39 excl. BTW
/ stuk
€ 547,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.