Hoekcontactkogellager INA 71816-TN, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 10 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:71816-TN
Rubix:03025354
Fabrikant:0096211480000
EAN:4047643189293

Productdetails : INA 71816 TN HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 718..-B-TVP, enkele rij, plastic kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 718..-tn |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 3900 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,31 excl. BTW
/ stuk
€ 532,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen