Hoekcontactkogellager FAG 3302-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 19 mm

Hoekcontactkogellager 33..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3302-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:A0692866
Fabrikant:0702099360030
EAN:4064327818492
FAG 3302 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3302 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht125 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental12100 rpm
Grenstoerental18400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 70,04 excl. BTW
/ stuk
€ 84,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.