Hoekcontactkogellager FAG 3206-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm
Hoekcontactkogellager 32..-BD
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:3206-B-TVH-C3
FAG:3206-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:A0543245
Fabrikant:0697302100030
EAN:4064327676580

Productdetails : FAG 3206 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 283 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 11100 rpm |
| Grenstoerental | 11900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,32 excl. BTW
/ stuk
€ 85,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen