Hoekcontactkogellager FAG 7238-B-MP-UA, Buitendiameter: 340 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 55 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7238-B-MP-UA
Rubix:03024510
Fabrikant:0167257430000
EAN:4012801572163
FAG 7238 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7238 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-MP, enkelrijig, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x340x340 mm
Logistiek gewicht21803 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte55 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-mp
Kokermessing
Referentietoerental2140 rpm
Grenstoerental2950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r425000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr300000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4.467,71 excl. BTW
/ stuk
€ 5.405,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.