Hoekcontactkogellager FAG 3305-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 25.4 mm

Hoekcontactkogellager 33..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3305-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:03029990
Fabrikant:0698066670030
EAN:4064327895806
FAG 3305 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3305 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht356 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental9400 rpm
Grenstoerental12400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 94,13 excl. BTW
/ stuk
€ 113,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.