Hoekcontactkogellager FAG 3201-BB-2RSR-TVH, Buitendiameter: 32 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 15.9 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3201-BB-2RSR-TVH
Rubix:03022140
Fabrikant:0214568790000
EAN:4064327815965

Productdetails : FAG 3201 BB/2RSR/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager
Angular contact ball bearing 32..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,9x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 15,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 32..-b-2rsr-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,47 excl. BTW
/ stuk
€ 71,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden