Hoekcontactkogellager FAG 7316-B-XL-JP, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 39 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7316-B-XL-JP
Rubix:03024716
Fabrikant:0191178500000
EAN:4026677046697

Productdetails : FAG 7316 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3860 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4250 rpm |
| Grenstoerental | 5200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 124000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 155000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 514,24 excl. BTW
/ stuk
€ 622,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
