Hoekcontactkogellager SKF 3308 ATN9/W64, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36.5 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3308 ATN9/W64
Rubix:03802672
Fabrikant:81724
EAN:07316570183412

Productdetails : SKF 3308 A/TN9/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 3308 |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,01 excl. BTW
/ stuk
€ 290,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen