Hoekcontactkogellager FAG 7207-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7207-B-XL-MP-UA
Rubix:03024212
Fabrikant:0191147370000
EAN:4012801326629

Productdetails : FAG 7207 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 323 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 9600 rpm |
| Grenstoerental | 17400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,73 excl. BTW
/ stuk
€ 144,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen