Hoekcontactkogellager FAG 7212-B-XL-MP, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 22 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7212-B-XL-MP
Rubix:03024296
Fabrikant:0191151720000
EAN:4012801282406
FAG 7212 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7212 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht904 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental6200 rpm
Grenstoerental10800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 211,72 excl. BTW
/ stuk
€ 256,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen