Hoekcontactkogellager SKF 305183, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 76 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:305183
Rubix:03470705
Fabrikant:37186
EAN:7316577007988



Productdetails : SKF 305183 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 11400 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | non |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 234000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.163,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2.618,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
