Hoekcontactkogellager FAG 7218-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 30 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7218-B-XL-MP-UA
Rubix:03024412
Fabrikant:0167255490000
EAN:4012801207003
FAG 7218 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7218 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x160x160 mm
Logistiek gewicht2320 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental4550 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r98000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr114000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 528,27 excl. BTW
/ stuk
€ 639,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.