Hoekcontactkogellager FAG 3322-M, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 92.1 mm

Hoekcontactkogellager 33

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3322-M
Rubix:03038626
Fabrikant:0167141720000
EAN:4012801271493
FAG 3322 M HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte92,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3322 M HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 35 °
Angular contact ball bearing 33..-M, double row, with filling slot, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92,1x240x240 mm
Logistiek gewicht20000 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte92,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie33..-m
Kokermessing
Referentietoerental2650 rpm
Grenstoerental3750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r425000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr330000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.681,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3.244,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.