Hoekcontactkogellager FAG 7226-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 40 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7226-B-XL-MP-UA
Rubix:03024470
Fabrikant:0167256890000
EAN:4012801283236
FAG 7226 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7226 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x230x230 mm
Logistiek gewicht6920 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental3350 rpm
Grenstoerental4850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r204000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr200000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.140,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.379,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.