Hoekcontactkogellager FAG 7236-B-MP-UO, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 52 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7236-B-MP-UO
Rubix:03024508
Fabrikant:0191163300000
EAN:4012801572149
FAG 7236 B/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7236 B/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-MP, enkelrijig, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x320x320 mm
Logistiek gewicht18900 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte52 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-mp
Kokermessing
Referentietoerental2290 rpm
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r380000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr280000 N
Aangepaste tariefcode84821090
3.486,90 excl. BTW
/ stuk
4.219,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.