Hoekcontactkogellager SKF 7415 BGAM, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 45 mm

Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7415 BGAM
Rubix:03473230
Fabrikant:104587
EAN:7316571273877
SKF 7415 BGAM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7415 BGAM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x190x190 mm
Logistiek gewicht6850 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie74b
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r140000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr168000 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.423,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.722,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.