Hoekcontactkogellager FAG 3206-BD-XL-2HRS, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3206-BD-XL-2HRS
Rubix:A0543163
Fabrikant:0822147940000
EAN:4064327676801
FAG 3206 BD/XL/2HRS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3206 BD/XL/2HRS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL-2HRS, dubbele rij, X-life, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Aangepaste tariefcode84821090
100,91 excl. BTW
/ stuk
122,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.