Hoekcontactkogellager FAG 7305-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7305-B-XL-MP-UA
Rubix:03024566
Fabrikant:0191168370000
EAN:4012801166300
FAG 7305 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7305 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x62x62 mm
Logistiek gewicht261 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental20500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 112,98 excl. BTW
/ stuk
€ 136,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.