Hoekcontactkogellager SKF 7301 BEP, Buitendiameter: 37 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 12 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7301 BEP
Rubix:03047761
Fabrikant:45950
EAN:7316576650390
SKF 7301 BEP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7301 BEP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x37x37 mm
Logistiek gewicht59 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73be
Referentietoerental24000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10600 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 59,91 excl. BTW
/ stuk
€ 72,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.