Hoekcontactkogellager INA 3004-2RS-C3, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 16 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:3004-2RS-C3
Rubix:A0543305
Fabrikant:0009588400030
EAN:4064327819048
INA 3004-2RS/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 3004-2RS/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 30..-B-2RS-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie30..-b-2rs-tvh
Grenstoerental10500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14300 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 56,56 excl. BTW
/ stuk
€ 68,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.