Hoekcontactkogellager FAG 7315-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 37 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7315-B-XL-MP-UO
Rubix:03024710
Fabrikant:0191178250000
EAN:4012801283731

Productdetails : FAG 7315 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 3510 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 140000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 643,48 excl. BTW
/ stuk
€ 778,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen