Hoekcontactkogellager FAG 7008-B-XL-TVP, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 15 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7008-B-XL-TVP
Rubix:03025349
Fabrikant:0717453780000
EAN:4012802860689
FAG 7008 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7008 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 70..-B-XL-TVP, enkele rij, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht176 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie70..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental8400 rpm
Grenstoerental13300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 95,70 excl. BTW
/ stuk
€ 115,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.