Hoekcontactkogellager FAG 7322-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 50 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7322-B-XL-MP-UO
Rubix:03024790
Fabrikant:0191183840000
EAN:4012801284011
FAG 7322 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7322 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x240x240 mm
Logistiek gewicht10990 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental3150 rpm
Grenstoerental4700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r245000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr250000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.066,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.499,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.