Hoekcontactkogellager FAG 7408-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 27 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7408-B-XL-MP-UO
Rubix:03024866
Fabrikant:0191188300000
EAN:4012801166669
FAG 7408 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7408 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 74..-B-XL-MP, enkele rij, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x110x110 mm
Logistiek gewicht1425 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie74..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental10900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 381,32 excl. BTW
/ stuk
€ 461,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.