Hoekcontactkogellager SKF 7204 BEGBP, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm
Super-precisie hoekig contact kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:7204 BEGBP
Rubix:03472868
Fabrikant:164392
EAN:7316571847177

Productdetails : SKF 7204 BEGBP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72be |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8,15 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14,3 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,22 excl. BTW
/ stuk
€ 72,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
