Hoekcontactkogellager FAG 7410-B-XL-MP, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 31 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7410-B-XL-MP
Rubix:03024874
Fabrikant:0191188720000
EAN:4012801284264

Productdetails : FAG 7410 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 74..-B-XL-MP, enkele rij, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 2149 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4400 rpm |
| Grenstoerental | 9200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,31 excl. BTW
/ stuk
€ 647,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen