Hoekcontactkogellager FAG 7213-B-XL-TVP-P5-UO, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 23 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7213-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:03024320
Fabrikant:0191153770000
EAN:4012801013277
FAG 7213 B/XL/TVP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7213 B/XL/TVP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x120x120 mm
Logistiek gewicht1085 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental5700 rpm
Grenstoerental7600 rpm
Nauwkeurigheidp5 (abec 5 / iso class 5)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 317,16 excl. BTW
/ stuk
€ 383,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.