Spillager FAG HCS71903-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 7 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS71903-C-T-P4S-UL
Rubix:03180531
Fabrikant:0219376210000
EAN:4012801733694

Productdetails : FAG HCS 71903 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,9 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 790 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,68 excl. BTW
/ stuk
€ 515,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
