Spillager SKF 7044 ACDGA/P4A, Binnendiameter: 220 mm | Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 56 mm
Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)
Zie technische informatieReferenties
SKF:7044 ACDGA/P4A
Rubix:03472511
Fabrikant:86330
EAN:7316570489170



Productdetails : SKF 7044 ACDGA/P4A SPILLAGER
Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15840 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7044 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 440000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 319000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.863,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4.674,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
