Spillager FAG HCS7006-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS7006-C-T-P4S-UL
Rubix:03180486
Fabrikant:0191801280000
EAN:4012801170642
FAG HCS 7006 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7006 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindel lagers HCS70..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht128 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5800 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 490,52 excl. BTW
/ stuk
€ 593,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen