Spillager SKF 7001 ACD/P4ADGB, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7001 ACD/P4ADGB
Rubix:03472254
Fabrikant:85722
EAN:7316577303424

Productdetails : SKF 7001 ACD/P4ADGB SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7001 |
| Materiaal | lager staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7020 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7020 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,50 excl. BTW
/ stuk
€ 441,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
