Spillager FAG XC7002-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XC7002-C-T-P4S-UL
Rubix:03035311
Fabrikant:0219379820000
EAN:4026677496225

Productdetails : FAG XC 7002 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xc70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1040 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 744,90 excl. BTW
/ stuk
€ 901,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
