Spillager FAG HS7009-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers HS70.. -C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7009-C-T-P4S-UL
Rubix:03180592
Fabrikant:0191841310000
EAN:4012801738033

Productdetails : FAG HS 7009 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,55 excl. BTW
/ stuk
€ 396,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen