Hoekcontactkogellager FAG 3309-DA-MA, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 39.7 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3309-DA-MA
Rubix:03025398
Fabrikant:0190576870000
EAN:4012801011389

Productdetails : FAG 3309 DA/MA HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-DA-MA, dubbele rij, gesplitste binnenring, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1681 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 39,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-da-ma |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5700 rpm |
| Grenstoerental | 9700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 70000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,65 excl. BTW
/ stuk
€ 550,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen