Hoekcontactkogellager FAG 7226-B-XL-TVP-UO, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 40 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7226-B-XL-TVP-UO
Rubix:03024478
Fabrikant:0190032420000
EAN:4012801207140

Productdetails : FAG 7226 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 6090 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 3350 rpm |
| Grenstoerental | 3750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 204000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 200000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.127,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1.364,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen