Hoekcontactkogellager FAG 3311-BD-XL-2Z, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 49.2 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3311-BD-XL-2Z
Rubix:A0390293
Fabrikant:0816708850000
EAN:4047643336239

Productdetails : FAG 3311 BD/XL/2Z HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-BD-XL-2Z, dubbele rij, X-life, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2340 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 33..-bd-xl-2z |
| Referentietoerental | 5900 rpm |
| Grenstoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,75 excl. BTW
/ stuk
€ 429,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
