Hoekcontactkogellager SKF BSD 3062 CGA, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 15 mm
Super-precisie hoekcontactkogeltaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:BSD 3062 CGA
Rubix:03473443
Fabrikant:52836
EAN:7316577312754

Productdetails : SKF BSD 3062 CGA HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie kogellagers bieden een zeer hoge loopnauwkeurigheid en zijn zeer geschikt voor lineaire aandrijvingen. Ze zijn ook handig voor andere toepassingen waarbij veilige radiale en axiale ondersteuning vereist is, samen met uiterst nauwkeurige axiale geleiding van de as. Ze bieden een hoge axiale stijfheid en zijn geschikt voor grote axiale belastingen in één richting, hoge toerentallen en snelle acceleraties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 211 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | bsd |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | fenolhars |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Hoek | 62 ° |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28500 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,03 excl. BTW
/ stuk
€ 210,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen