Hoekcontactkogellager FAG 3313-BD-XL-C3, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 58.7 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3313-BD-XL-C3
Rubix:A0692791
Fabrikant:0695031840030
EAN:4047643291859

Productdetails : FAG 3313 BD/XL/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-BD-XL, dubbele rij, X-life, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3720 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 58,7 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 4900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 150000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,16 excl. BTW
/ stuk
€ 583,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen