Hoekcontactkogellager FAG 7206-B-XL-MP, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7206-B-XL-MP
Rubix:A0693251
Fabrikant:0191146210000
EAN:4026677181176
FAG 7206 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7206 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht219 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental11300 rpm
Grenstoerental20500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 75,24 excl. BTW
/ stuk
€ 91,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.