Hoekcontactkogellager FAG 7024-XL-MP-UA, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 28 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7024-XL-MP-UA
Rubix:03024088
Fabrikant:0191128400000
EAN:4012801206396

Productdetails : FAG 7024 XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 70..-XL-MP, enkele rij, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 2406 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 70..-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3500 rpm |
| Grenstoerental | 6100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 107000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.050,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.271,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen