Hoekcontactkogellager FAG 3209-BD-XL-C3, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3209-BD-XL-C3
Rubix:A0692813
Fabrikant:0709376640030
EAN:4064328179424

Productdetails : FAG 3209 BD/XL/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL, dubbelrijig, X-life, stalen plaatmetalen kooi
Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL, dubbele rij, X-life, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 622 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Grenstoerental | 8300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,05 excl. BTW
/ stuk
€ 169,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen