Hoekcontactkogellager FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.2 mm
Hoekcontactkogellager 33..-B
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:3306-B-TVH-C3
FAG:3306-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:03029989
Fabrikant:0701776860030
EAN:4012802645309

Productdetails : FAG 3306 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 538 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 10400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,32 excl. BTW
/ stuk
€ 137,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen