Hoekcontactkogellager FAG 7222-B-XL-JP-UA, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 38 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7222-B-XL-JP-UA
Rubix:A0403093
Fabrikant:0191160800000
EAN:4026677515308

Productdetails : FAG 7222 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4761 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3950 rpm |
| Grenstoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 154000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 807,58 excl. BTW
/ stuk
€ 977,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
