Hoekcontactkogellager FAG 3309-DA, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 39.7 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3309-DA
Rubix:03025397
Fabrikant:0190576790000
EAN:4012801271189
FAG 3309 DA HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3309 DA HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers 33..-DA, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, scheidbaar, met opgedeelde binnenring, contacthoek α = 45°
Angular contact ball bearing 33..-DA, double row, split inner ring, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1550 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie33..-da
Referentietoerental5800 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71000 N
Aangepaste tariefcode84821090
354,75 excl. BTW
/ stuk
429,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.