Hoekcontactkogellager FAG 3318-M-C3, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 73 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3318-M-C3
Rubix:03022484
Fabrikant:0190023430030
EAN:4012801271394

Productdetails : FAG 3318 M/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager
Angular contact ball bearing 33..-M, double row, with filling slot, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 9230 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 33..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 4750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 275000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 245000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.316,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.592,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen