Hoekcontactkogellager FAG 3202-BD-XL-2HRS, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 15.9 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3202-BD-XL-2HRS
Rubix:A0543147
Fabrikant:0822048530000
EAN:4064327933737

Productdetails : FAG 3202 BD/XL/2HRS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL-2HRS, dubbele rij, X-life, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 15,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs |
| Grenstoerental | 16700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,66 excl. BTW
/ stuk
€ 90,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen