Hoekcontactkogellager SKF 7211 BEGBY, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 21 mm
Super-precisie hoekig contact kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:7211 BEGBY
Rubix:03472961
Fabrikant:87066
EAN:7316576649974



Productdetails : SKF 7211 BEGBY HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 616 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72be |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,34 excl. BTW
/ stuk
€ 173,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
