Hoekcontactkogellager FAG 7212-B-XL-JP-UA, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 22 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7212-B-XL-JP-UA
Rubix:03024292
Fabrikant:0191151560000
EAN:4026677515322
FAG 7212 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7212 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-jp
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6200 rpm
Grenstoerental8300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 175,64 excl. BTW
/ stuk
€ 212,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.