Hoekcontactkogellager FAG 3312-B-2RSR-TVH, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 54 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:3312-2RS
FAG:3312-B-2RSR-TVH
Rubix:A0282329
Fabrikant:0392540620000
EAN:4047643134941

Productdetails : FAG 3312 B/2RSR/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-B-2RSR-TVH, dubbelrijig, afdichtingen, kunststof kooi
Hoekcontactkogellager 33..-B-2RSR-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2920 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 33..-b-2rsr-tvh |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 3300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 103000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 126000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,99 excl. BTW
/ stuk
€ 539,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen